内容量1セット(4000個)
仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:CMOS1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:2.5μsピン数:8標準シングル供給電圧:2.7 → 16 V寸法:3.1 x 4.5 x 1.05mm長さ:3.1mm幅:4.5mm高さ:1.05mm標準CMRR:71dB動作温度 Min:-40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
注文コード47187806
品番TS393IPT