TS3704CDT STMicroelectronics コンパレータ STMicro 47187824

STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様コンパレータタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:プッシュプル1チップ当たりのチャンネル数:4標準応答時間:2μsピン数:14標準シングル供給電圧:2.7 → 16 V寸法:8.75 x 4 x 1.65mm長さ:8.75mm幅:4mm高さ:1.65mm標準CMRR:80dB標準PSRR:92dBコンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 注文コード47187824 品番TS3704CDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量43種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
出力タイプ:プッシュプル
1チップ当たりのチャンネル数:4
標準応答時間:2μs
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.7 → 16 V
寸法:8.75 x 4 x 1.65mm
長さ:8.75mm
幅:4mm
高さ:1.65mm
標準CMRR:80dB
標準PSRR:92dB
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする