STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様コンパレータタイプ:ロー電圧実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SC-70電源タイプ:シングル出力タイプ:オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:2.7 → 5 V寸法:2.2 x 1.35 x 1mm長さ:2.2mm幅:1.35mm高さ:1mm動作温度 Min:-40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 注文コード47187849 品番LMV331ICT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量43種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:ロー電圧
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SC-70
電源タイプ:シングル
出力タイプ:オープンドレイン
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:2.7 → 5 V
寸法:2.2 x 1.35 x 1mm
長さ:2.2mm
幅:1.35mm
高さ:1mm
動作温度 Min:-40 ℃
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする