内容量1セット(1000個)仕様コンパレータタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MiniSO8電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:CMOS1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:1.3μsピン数:8標準シングル供給電圧:2 → 36 V寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm長さ:4.5mm幅:3.1mm高さ:1.05mm標準CMRR:79dB動作温度 Max:+125 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得注文コード47187989品番LM2903YST