曜日別特売
TSM109AID STMicroelectronics コンパレータ STMicro 47188043

STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(100個)仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:2標準応答時間:1.3μsピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 28 V寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Min:-40 ℃TSM109デュアルコンパレータ及び電圧リファレンス、STMicroelectronics. TSM109は、2つのコンパレータと、2.5 V固定のシャント電圧リファレンスを備えたICです。注文コード47188043品番TSM109AID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンパレータタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
標準応答時間:1.3μs
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 28 V
寸法:5 x 4 x 1.65mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.65mm
動作温度 Min:-40 ℃
TSM109デュアルコンパレータ及び電圧リファレンス、STMicroelectronics. TSM109は、2つのコンパレータと、2.5 V固定のシャント電圧リファレンスを備えたICです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする