商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様コンパレータタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
標準応答時間:1.3μs
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 28 V
寸法:5 x 4 x 1.65mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.65mm
動作温度 Max:+105 ℃
TSM109デュアルコンパレータ及び電圧リファレンス、STMicroelectronics. TSM109は、2つのコンパレータと、2.5 V固定のシャント電圧リファレンスを備えたICです。注文コード47188059品番TSM109AID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。