STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47188208
品番
STPIC6C595TTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:TSSOP
ロジック機能:シフトレジスター
ステージ数:8
実装タイプ:表面実装
動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル
エレメント数:1
ピン数:16
動作供給電圧 Min:4.5 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
寸法:5 x 4.4 x 1mm
長さ:5mm
幅:4.4mm
動作温度 Min:-40 ℃
パワーロジック、Texas Instruments
RoHS指令(10物質対応)
対応