内容量1セット(2500個)
仕様アンプタイプ:汎用、低消費電力実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:5.5MHz標準スルーレート:1.7V/μs動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:18nV/√HzLMV82x、LMV82xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. LMV82x及びLMV82xAオペアンプは、低電圧で動作し、車載用認定済みで、動作温度範囲が広く、高静電気放電(ESD)耐性を備えています。. 低消費電力: 400 μA @ 5 V (最大) シャットダウンモード: 50 nA (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 0.8 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 5.5 MHz
注文コード47188235
品番LMV824IDT