STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様アンプタイプ:汎用、低消費電力実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:5.5MHz標準スルーレート:1.7V/μs動作温度 Max:+125 ℃標準電圧ゲイン:100 dBLMV82x、LMV82xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. LMV82x及びLMV82xAオペアンプは、低電圧で動作し、車載用認定済みで、動作温度範囲が広く、高静電気放電(ESD)耐性を備えています。. 低消費電力: 400 μA @ 5 V (最大) シャットダウンモード: 50 nA (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 0.8 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 5.5 MHz 注文コード47188269 品番LMV824IPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用、低消費電力
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:5.5MHz
標準スルーレート:1.7V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
標準電圧ゲイン:100 dB
LMV82x、LMV82xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. LMV82x及びLMV82xAオペアンプは、低電圧で動作し、車載用認定済みで、動作温度範囲が広く、高静電気放電(ESD)耐性を備えています。. 低消費電力: 400 μA @ 5 V (最大) シャットダウンモード: 50 nA (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 0.8 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 5.5 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする