TS461CLT STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicro 47188278

STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:2.7 → 10 V標準ゲインバンド幅積:12MHz標準スルーレート:4V/μs動作温度 Min:-20 ℃レール to レール:レール to レール出力TS46x、高電圧レールツーレール出力オペアンプ. TS46xオペアンプは、最低±1.35 Vの電圧で動作します。 ポータブルデバイスやバッテリ駆動デバイスに最適です。. SOT-23 5ピンパッケージ 高ダイナミック特性 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 大出力スイング 動作供給電圧: 2.7 → 10 V 低歪み: 0.003 % 注文コード47188278 品番TS461CLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:2.7 → 10 V
標準ゲインバンド幅積:12MHz
標準スルーレート:4V/μs
動作温度 Min:-20 ℃
レール to レール:レール to レール出力
TS46x、高電圧レールツーレール出力オペアンプ. TS46xオペアンプは、最低±1.35 Vの電圧で動作します。 ポータブルデバイスやバッテリ駆動デバイスに最適です。. SOT-23 5ピンパッケージ 高ダイナミック特性 低ノイズレベル: 4 nV/√Hz 大出力スイング 動作供給電圧: 2.7 → 10 V 低歪み: 0.003 %

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする