STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:miniSO電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:1.15MHz標準スルーレート:0.89V/μs最大動作周波数:10 kHz動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:61nV/√HzTSV52x、TSV52xA、高メリット係数CMOSオペアンプ. TSV52x及びTSV52xAオペアンプは、卓越した速度 / 消費電力量の比率を備えています。. ゲイン帯域幅積: 1.15 MHz (5 V) 低消費電力: 45 μA (5 V) レールツーレール入力 / 出力 低入力バイアス電流: 1 pA 低オフセット電圧: 800 μV (最大) 電源の動作電圧: 2.7 → 5.5 V 安定したユニティゲイン 車載用等級 注文コード47188339 品番TSV522AIYST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:miniSO
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:1.15MHz
標準スルーレート:0.89V/μs
最大動作周波数:10 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:61nV/√Hz
TSV52x、TSV52xA、高メリット係数CMOSオペアンプ. TSV52x及びTSV52xAオペアンプは、卓越した速度 / 消費電力量の比率を備えています。. ゲイン帯域幅積: 1.15 MHz (5 V) 低消費電力: 45 μA (5 V) レールツーレール入力 / 出力 低入力バイアス電流: 1 pA 低オフセット電圧: 800 μV (最大) 電源の動作電圧: 2.7 → 5.5 V 安定したユニティゲイン 車載用等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする