STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様アンプタイプ:オーディオ実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 9 V標準ゲインバンド幅積:4MHz標準スルーレート:1.3V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 〜 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V 注文コード47188357 品番TS922AIDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:オーディオ
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 → 9 V
標準ゲインバンド幅積:4MHz
標準スルーレート:1.3V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 〜 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする