STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:3 → 9 V標準ゲインバンド幅積:3MHz標準スルーレート:1V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 〜 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V 注文コード47188393 品番TS954IDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:3 → 9 V
標準ゲインバンド幅積:3MHz
標準スルーレート:1V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 〜 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする