内容量1セット(3000個)
仕様アンプタイプ:ハイスピード実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:20MHz標準スルーレート:10V/μs動作温度 Max:+125 ℃標準入力電圧ノイズ密度:21nV/√HzTSV99x、TSV99xA、レールツーレールI / O、高メリット係数オペアンプ. TSV991 (シングル)、TSV992 (デュアル)、TSV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン ? 4又は? -3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA 高ESD耐性: 5 kV
注文コード47188427
品番TSV991ILT