STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アンプタイプ:ハイスピード実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:20MHz標準スルーレート:10V/μs動作温度 Max:+125 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TUV99x、TUV99xA、レールツーレールI O、高メリット係数オペアンプ. TUV991 (シングル)、TUV992 (デュアル)、TUV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 消費電力比を実現しています。低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又は≦-3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 5.5 低入力バイアス電流: pA 高ESD耐性: kV 注文コード47188445 品番TSV992IST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ハイスピード
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:20MHz
標準スルーレート:10V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TUV99x、TUV99xA、レールツーレールI O、高メリット係数オペアンプ. TUV991 (シングル)、TUV992 (デュアル)、TUV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 消費電力比を実現しています。低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又は≦-3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 5.5 低入力バイアス電流: pA 高ESD耐性: kV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする