内容量1袋(10個)
仕様アンプタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:1.4MHz標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Min:-40 ℃幅:4.4mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
注文コード47188463
品番TSV358IPT