TSV324IPT STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicro 47188497

STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様アンプタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:1.4MHz標準スルーレート:0.6V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Max:+125 ℃出力電流:80 mATSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値) 注文コード47188497 品番TSV324IPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:1.4MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Max:+125 ℃
出力電流:80 mA
TSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする