内容量1セット(3000個)
仕様アンプタイプ:ハイスピード実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:6標準シングル供給電圧:4 → 16 V標準ゲインバンド幅積:10MHz標準スルーレート:17.7 V/μs, 19.6 V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TSX92x、10 MHz、レールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. TSX920、TSX921 (以上シングル)、TSX922、TSX923 (以上デュアル)オペアンプはAC特性が優れています。. TSX920、TSX923(どちらもシャットダウンモードあり) 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 10 MHz標準(16 V) 低消費電力: アンプ当たり2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定
注文コード47188515
品番TSX920ILT