画像準備中

STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アンプタイプ:ハイスピード実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:10標準シングル供給電圧:4 → 16 V標準ゲインバンド幅積:10MHz標準スルーレート:17.7 V/μs, 19.6 V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TSX92x、10 MHz、レールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. TSX920、TSX921 (以上シングル)、TSX922、TSX923 (以上デュアル)オペアンプはAC特性が優れています。. TSX920、TSX923(どちらもシャットダウンモードあり) 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 10 MHz標準(16 V) 低消費電力: アンプ当たり2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定 注文コード47188549 品番TSX923IST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ハイスピード
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:10
標準シングル供給電圧:4 → 16 V
標準ゲインバンド幅積:10MHz
標準スルーレート:17.7 V/μs, 19.6 V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TSX92x、10 MHz、レールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. TSX920、TSX921 (以上シングル)、TSX922、TSX923 (以上デュアル)オペアンプはAC特性が優れています。. TSX920、TSX923(どちらもシャットダウンモードあり) 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 10 MHz標準(16 V) 低消費電力: アンプ当たり2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする