STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
アンプタイプ:ゼロドリフト実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DFN電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:8標準シングル供給電圧:5 V標準ゲインバンド幅積:3MHz出力タイプ:CMOS標準スルーレート:4.7V/μs動作温度 Min:-40 ℃自動車規格:AEC-Q001, AEC-Q002, AEC-Q003, AEC-Q100標準電圧ゲイン:144 dB
注文コード
47188603
品番
TSZ182IQ2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ゼロドリフト
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DFN
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:8
標準シングル供給電圧:5 V
標準ゲインバンド幅積:3MHz
出力タイプ:CMOS
標準スルーレート:4.7V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
自動車規格:AEC-Q001, AEC-Q002, AEC-Q003, AEC-Q100
標準電圧ゲイン:144 dB