STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様アンプタイプ:JFET実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:6 → 36 V標準ゲインバンド幅積:4MHz標準デュアル供給電圧:±15V標準スルーレート:16V/μs動作温度 Max:+70 ℃入力オフセット電流:4nALF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。 注文コード47188637 品番LF353DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:JFET
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:6 → 36 V
標準ゲインバンド幅積:4MHz
標準デュアル供給電圧:±15V
標準スルーレート:16V/μs
動作温度 Max:+70 ℃
入力オフセット電流:4nA
LF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする