STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:高帯域幅実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MiniSO電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:最大5.5 V標準ゲインバンド幅積:2.8MHz出力タイプ:レール ツー レール標準スルーレート:4.5V/μs動作温度 Min:-40 ℃入力電圧 Max:5.5 V
注文コード
47188664
品番
TSZ182IYST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高帯域幅
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MiniSO
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:最大5.5 V
標準ゲインバンド幅積:2.8MHz
出力タイプ:レール ツー レール
標準スルーレート:4.5V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
入力電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応