曜日別特売
TSV912AIDT STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicro 47188707

STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様アンプタイプ:高速, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:8MHz
標準スルーレート:4.5V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力

TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV
注文コード47188707品番TSV912AIDT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様
アンプタイプ:高速, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:8MHz
標準スルーレート:4.5V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする