TS9511RIYLT STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicro 47188716

STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様アンプタイプ:高精度実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:2.7 → 12 V標準ゲインバンド幅積:3MHz標準スルーレート:125V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TS9511、高精度レールツーレールI/O 3 MHzシングルオペアンプ. 入力オフセット電圧: 最大800 μV レールツーレール入力 / 出力 高速: 3 MHz 低消費電力: 900 μA (@ 3 V) 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V 注文コード47188716 品番TS9511RIYLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:2.7 → 12 V
標準ゲインバンド幅積:3MHz
標準スルーレート:125V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TS9511、高精度レールツーレールI/O 3 MHzシングルオペアンプ. 入力オフセット電圧: 最大800 μV レールツーレール入力 / 出力 高速: 3 MHz 低消費電力: 900 μA (@ 3 V) 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする