内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:高精度実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:2.7 → 12 V標準ゲインバンド幅積:3MHz標準スルーレート:125V/μs動作温度 Max:+125 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TS9511、高精度レールツーレールI/O 3 MHzシングルオペアンプ. 入力オフセット電圧: 最大800 μV レールツーレール入力 / 出力 高速: 3 MHz 低消費電力: 900 μA (@ 3 V) 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V
注文コード47188725
品番TS9511RIYLT