曜日別特売
TS507ILT STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicro 47188743

STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様アンプタイプ:高精度
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:1.9MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:12nV/√Hz

TS507、高精度シングル電源レールツーレールオペアンプ. TS507は、低オフセット電圧の高性能レールツーレール入力 / 出力オペアンプです。. レールツーレール入力 / 出力電圧 動作電圧: 2.7 → 5.5 V 高速: 1.9 MHz
注文コード47188743品番TS507ILT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
アンプタイプ:高精度
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:1.9MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:12nV/√Hz
TS507、高精度シングル電源レールツーレールオペアンプ. TS507は、低オフセット電圧の高性能レールツーレール入力 / 出力オペアンプです。. レールツーレール入力 / 出力電圧 動作電圧: 2.7 → 5.5 V 高速: 1.9 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする