STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様アンプタイプ:高速, 精密実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:8MHz標準スルーレート:4.5V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV 注文コード47188759 品番TSV911AILT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高速, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:8MHz
標準スルーレート:4.5V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする