STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アンプタイプ:高速, 精密実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:5標準シングル供給電圧:3 V、5 V標準ゲインバンド幅積:20MHz標準スルーレート:10V/μs動作温度 Min:-40℃幅:1.6mmTUV99x、TUV99xA、レールツーレールI O、高メリット係数オペアンプ. TUV991 (シングル)、TUV992 (デュアル)、TUV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 消費電力比を実現しています。低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又は≦-3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 5.5 低入力バイアス電流: pA 高ESD耐性: kV 注文コード47188786 品番TSV991AILT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高速, 精密
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:5
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:20MHz
標準スルーレート:10V/μs
動作温度 Min:-40℃
幅:1.6mm
TUV99x、TUV99xA、レールツーレールI O、高メリット係数オペアンプ. TUV991 (シングル)、TUV992 (デュアル)、TUV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 消費電力比を実現しています。低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又は≦-3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 5.5 低入力バイアス電流: pA 高ESD耐性: kV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする