STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アンプタイプ:高精度実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:9MHz標準スルーレート:2.5V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:レール to レール入力/出力TSX7192、低電力、高精度、レールツーレールI / O、16 Vデュアルオペアンプ. 低入力オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電流: 850 μA 高ゲイン帯域幅積: 9 MHz 動作電圧: 2.7 → 16 V 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定 注文コード47188838 品番TSX7192IDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準ゲインバンド幅積:9MHz
標準スルーレート:2.5V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TSX7192、低電力、高精度、レールツーレールI / O、16 Vデュアルオペアンプ. 低入力オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電流: 850 μA 高ゲイン帯域幅積: 9 MHz 動作電圧: 2.7 → 16 V 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする