STMicroelectronics デジタル温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様センサ機能:温度出力タイプ:デジタルインターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus精度:±3℃実装タイプ:表面実装ピン数:8動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃動作供給電圧 Min:2.7 V動作供給電圧 Max:5.5 Vパッケージタイプ:MSOP長さ:3mm高さ:0.85mm幅:3mm分解能:9ビットSTD / STL / STT / STCN / STLMデジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. STD / STL / STT / STCN / STLMシリーズのCMOSデジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグは、オンチップ バンドギャップ温度センサ 及び温度をデジタル形式に変換する ADC を使用して温度を監視 / 測定するように設計されています。 代表的な用途には、PC、産業用コントローラ、電子機器、システム熱管理などがあります。. 特長: I2Cシリアルインターフェイス 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V 動作電流: 125 μA シャットダウンモード 注文コード47189005 品番STLM75DS2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus
精度:±3℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:2.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
パッケージタイプ:MSOP
長さ:3mm
高さ:0.85mm
幅:3mm
分解能:9ビット
STD / STL / STT / STCN / STLMデジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. STD / STL / STT / STCN / STLMシリーズのCMOSデジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグは、オンチップ バンドギャップ温度センサ 及び温度をデジタル形式に変換する ADC を使用して温度を監視 / 測定するように設計されています。 代表的な用途には、PC、産業用コントローラ、電子機器、システム熱管理などがあります。. 特長: I2Cシリアルインターフェイス 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V 動作電流: 125 μA シャットダウンモード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする