STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics デュアル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:ゼロドリフト実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:400kHz出力タイプ:レール ツー レール標準デュアル供給電圧:5.5V標準スルーレート:0.19V/μs最大動作周波数:10 kHz動作温度 Max:+125 ℃入力電圧 Min:1.8 V
注文コード
47189023
品番
TSZ122IYDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ゼロドリフト
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準ゲインバンド幅積:400kHz
出力タイプ:レール ツー レール
標準デュアル供給電圧:5.5V
標準スルーレート:0.19V/μs
最大動作周波数:10 kHz
動作温度 Max:+125 ℃
入力電圧 Min:1.8 V
RoHS指令(10物質対応)
対応