STMicroelectronics デュアル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:8標準ゲインバンド幅積:4MHz標準スルーレート:16V/μs動作温度 Min:0 ℃レール to レール:NoTL06x、TL07x、TL08x、JFET入力、低入力バイアス電流オペアンプ. TL06x、TL07x、及びTL08xは、高入力インピーダンスJFET入力ステージのオペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA (TL06x、アンプあたり) 広いコモンモード及び差動電圧範囲 低ノイズ、標準15 nV/√Hz (TL07x) 低総調波歪み: 0.01 % (TL07x) ショート出力保護 内部周波数補償 ラッチアップフリーの動作 高スルーレート: 16 V/μs (TL07x、TL08x)、3.5 V/μs (TL06x) 注文コード47189039 品番TL071CDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:8
標準ゲインバンド幅積:4MHz
標準スルーレート:16V/μs
動作温度 Min:0 ℃
レール to レール:No
TL06x、TL07x、TL08x、JFET入力、低入力バイアス電流オペアンプ. TL06x、TL07x、及びTL08xは、高入力インピーダンスJFET入力ステージのオペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA (TL06x、アンプあたり) 広いコモンモード及び差動電圧範囲 低ノイズ、標準15 nV/√Hz (TL07x) 低総調波歪み: 0.01 % (TL07x) ショート出力保護 内部周波数補償 ラッチアップフリーの動作 高スルーレート: 16 V/μs (TL07x、TL08x)、3.5 V/μs (TL06x)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする