STMicroelectronics デュアル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:1MHz標準スルーレート:0.8V/μs動作温度 Min:0 ℃レール to レール:NoMC1458、幅広い入力コモンモード電圧を備えた高性能デュアルオペアンプ. MC1458は、高ゲインで動作電圧範囲の広い高性能デュアルオペアンプです。. 周波数補償不要 低消費電力 ラッチアップなし 短絡保護 注文コード47189109 品番MC1458DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準ゲインバンド幅積:1MHz
標準スルーレート:0.8V/μs
動作温度 Min:0 ℃
レール to レール:No
MC1458、幅広い入力コモンモード電圧を備えた高性能デュアルオペアンプ. MC1458は、高ゲインで動作電圧範囲の広い高性能デュアルオペアンプです。. 周波数補償不要 低消費電力 ラッチアップなし 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする