内容量1袋(20個)
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:1MHz標準スルーレート:0.8V/μs動作温度 Max:+70 ℃レール to レール:NoMC1458、幅広い入力コモンモード電圧を備えた高性能デュアルオペアンプ. MC1458は、高ゲインで動作電圧範囲の広い高性能デュアルオペアンプです。. 周波数補償不要 低消費電力 ラッチアップなし 短絡保護
注文コード47189118
品番MC1458DT