STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ブラシレスDCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47189504
品番
STSPIN32F0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC
出力構成:3相
出力電流 Max:70mA
最大供給電圧:45 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:VFQFPN
ピン数:48
動作供給電圧 Min:8 V
標準スイッチング周波数:200kHz
シリーズ:STSPIN
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応