STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics ブラシレスDCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(260個)
注文コード
47189513
品番
STSPIN32F0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC
構成:3相
出力電流 Max:70mA
最大供給電圧:45 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:VFQFPN
ピン数:48
動作供給電圧 Min:-0.3 V
標準スイッチング周波数:200kHz
シリーズ:STSPIN
高さ:0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応