STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:UFQFPN実装タイプ:表面実装ピン数:28デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:4 kBUSBチャンネル:0ADCチャンネル数:13標準動作供給電圧:2 → 3.6 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex -M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード47189599 品番STM32F031G6U6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:UFQFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:28
デバイスコア:ARM Cortex M0
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:4 kB
USBチャンネル:0
ADCチャンネル数:13
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex -M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする