STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:6 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:13標準動作供給電圧:2 → 3.6 V動作温度 Min:-40 ℃STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード 注文コード47189626 品番STM32F042K6T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:32
デバイスコア:ARM Cortex M0
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:32 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:6 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:13
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
動作温度 Min:-40 ℃
STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする