STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:48デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:16 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:13標準動作供給電圧:2.4 → 3.6 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM32F07シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7チャンネルのDMAコントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード 注文コード47189635 品番STM32F070CBT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:48
デバイスコア:ARM Cortex M0
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:128 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:16 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:13
標準動作供給電圧:2.4 → 3.6 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
STM32F07シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7チャンネルのDMAコントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする