STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:TFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:216デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:2.048 MB最大周波数:216MHzRAMサイズ:512 kBUSBチャンネル:2ADCチャンネル数:24標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 V動作温度 Min:-40 ℃STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。 注文コード47189888 品番STM32F769NIH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:TFBGA
実装タイプ:表面実装
ピン数:216
デバイスコア:ARM Cortex M7
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:2.048 MB
最大周波数:216MHz
RAMサイズ:512 kB
USBチャンネル:2
ADCチャンネル数:24
標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 V
動作温度 Min:-40 ℃
STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする