STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1 MB最大周波数:80MHzRAMサイズ:320 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:1.71 → 3.6 VADC数:3(16 x 12ビット)STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 / STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR CortexR-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 / 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortexR-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator?) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8×40又は4×44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 / 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C、USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell?開発サポート 注文コード47189924 品番STM32L496VGT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:1 MB
最大周波数:80MHz
RAMサイズ:320 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:1.71 → 3.6 V
ADC数:3(16 x 12ビット)
STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 / STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR CortexR-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 / 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortexR-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator?) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8×40又は4×44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 / 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C、USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell?開発サポート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする