内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:64 デバイスコア:ARM CortexM0 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:16 kB 最大周波数:48MHz RAMサイズ:4 kB USBチャンネル:0 PWMユニット数:1 ADCチャンネル数:19 SPIチャンネル数:1 標準動作供給電圧:2→ 3.6 V PWMチャンネル:1 STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。 Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃ 電源: 2 → 3.6 V STM32F05 : 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 ; STM32F051x6 及び STM32F051x8 : 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM注文コード47190134品番STM32F051R4T6