内容量1セット(60個)
仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1 MB最大周波数:36MHzRAMサイズ:80 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:10ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:2 → 3.6 V寸法:20.2 x 20.2 x 1.45mmSTM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex? M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex-M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex?-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 低電圧: 2 → 3.6 V
注文コード47190204
品番STM32F101ZGT6