STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex(TM)M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:36MHzRAMサイズ:16 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:3ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:2標準動作供給電圧:2 3.6 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 +85 低電圧: → 3.6 V 注文コード47190353 品番STM32F101RBT6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量82種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex(TM)M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:128 kB
最大周波数:36MHz
RAMサイズ:16 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:3
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:2
標準動作供給電圧:2 3.6 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 +85 低電圧: → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする