内容量1セット(360個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:208デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1.024 MB最大周波数:216MHzRAMサイズ:340 kBUSBチャンネル:2PWMユニット数:2ADCチャンネル数:24標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 Vデータレート:480MbpsSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。注文コード47190509品番STM32F756BGT6