内容量1セット(2400個)
仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:16 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:4 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:13SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:3.6 VPWM解像度:16bitSTM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex -M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex -M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex -M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃ 電源: 2 → 3.6 V STM32F05 : 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 ; STM32F051x6 及び STM32F051x8 : 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
注文コード47190527
品番STM32F051K4T6TR