内容量1セット(1000個)
仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:100 デバイスコア:ARM CortexM4 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:1.024 MB 最大周波数:168MHz RAMサイズ:192 kB USBチャンネル:2 PWMユニット数:2 ADCチャンネル数:16 SPIチャンネル数:3 標準動作供給電圧:3.6 V 最大イーサネットチャンネル数:1 STM32F407 / 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 / ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。 168 MHz CPU / 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 → +85 ℃及び-40 → +105 ℃ 電源: 1.8 → 3.6 V 標準及び高度な通信機能 : I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO / MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
注文コード47190859
品番STM32F417VGT6TR