曜日別特売
STM32F417VGT6TR STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro 47190877

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:100 デバイスコア:ARM CortexM4 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:1.024 MB 最大周波数:168MHz RAMサイズ:192 kB USBチャンネル:2 PWMユニット数:2 ADCチャンネル数:16 SPIチャンネル数:3 標準動作供給電圧:3.6 V ADC数:3 (16 x 12ビット) STM32F407 / 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 / ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。 168 MHz CPU / 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 → +85 ℃及び-40 → +105 ℃ 電源: 1.8 → 3.6 V 標準及び高度な通信機能 : I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO / MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)注文コード47190877品番STM32F417VGT6TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:ARM CortexM4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:1.024 MB
最大周波数:168MHz
RAMサイズ:192 kB
USBチャンネル:2
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:3.6 V
ADC数:3 (16 x 12ビット)
STM32F407 / 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 / ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。 168 MHz CPU / 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 → +85 ℃及び-40 → +105 ℃ 電源: 1.8 → 3.6 V 標準及び高度な通信機能 : I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO / MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする