STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics マイコン STM32L4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47190947
品番
STM32L4R9VIT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:STM32L4
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:2 MB
最大周波数:120
RAMサイズ:640 kB
USBチャンネル:1
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:14
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:1.71 → 3.6 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ