STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics マイコン STM32L4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
47190974
品番
STM32L4R9ZIT6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
ファミリー名:STM32L4
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:144
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:2 MB
最大周波数:120
RAMサイズ:640 kB
USBチャンネル:1
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:1.71 → 3.6 V
PWMチャンネル:2
RoHS指令(10物質対応)
対応